Performance in Lighting - A0287/500 Bras support 50cm pour WINPRO 20 - 14043394

CopieCopie
Performance in Lighting - A0287/500 Bras support 50cm pour WINPRO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 215 mm

  • longueur - 518 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944020956

Réf. Sonepar

00117402095

Réf. Fournisseur

14043394

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

215 mm

longueur:

518 mm

hauteur:

49 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

A0287/500 Bras support 50cm pour WINPRO 20