Performance in Lighting - A0294-94 Grille de défilement pour WINPRO 30 - 14045694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 177 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021944022127
Réf. Sonepar
00117402212
Réf. Fournisseur
14045694
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
177 mm
largeur:
177 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


