Performance in Lighting - A0295-94 Visière pour WINPRO 30 - 14045794

CopieCopie
Performance in Lighting - A0295-94 Visière pour WINPRO 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944022134

Réf. Sonepar

00117402213

Réf. Fournisseur

14045794

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement non-ajustable

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

27 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

A0295-94 Visière pour WINPRO 30