Performance in Lighting - A0320/2-94 Support double pour 2 WINPRO 30 - 14051394

CopieCopie
Performance in Lighting - A0320/2-94 Support double pour 2 WINPRO 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944024091

Réf. Sonepar

00117402409

Réf. Fournisseur

14051394

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

2

A0320/2-94 Support double pour 2 WINPRO 30

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.