Performance In Lighting - A0325-3-120-96 Supp.A 3 Square 01

Performance In Lighting - A0325-3-120-96 Supp.A 3 Square 01

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - embout

  • matériau - aluminium

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021944045140

Réf. Sonepar

00117404514

Réf. Fournisseur

14110796

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

type d'accessoire/pièce détachée

embout

matériau

aluminium

diamètre du fin bout côté mât

76 mm

nombre de bras de la rehausse

3

A0325-3-120°-96 Supp.A 3 Square 01