Performance In Lighting - A0363/3-120°-96 Supp.A 3 Square 02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - embout
matériau - aluminium
diamètre du fin bout côté mât - 76 mm
nombre de bras de la rehausse - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944044679
Réf. Sonepar
00117404467
Réf. Fournisseur
14111696
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
embout
matériau
aluminium
diamètre du fin bout côté mât
76 mm
nombre de bras de la rehausse
3
A0363/3-120°-96 Supp.A 3 Square 02