Performance in Lighting - A0654/1000-94 Tige support mural de 1m pour GUELL 1&2 - 14173494

CopieCopie
Performance in Lighting - A0654/1000-94 Tige support mural de 1m pour GUELL 1&2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 136 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944074591

Réf. Sonepar

00117407459

Réf. Fournisseur

14173494

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

136 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

A0654/1000-94 Tige support mural de 1m pour GUELL 1&2

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.