Performance in Lighting - A0654/500-94 Tige support mural de 50cm pour GUELL 1&2 - 14173394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 136 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021944074607
Réf. Sonepar
00117407460
Réf. Fournisseur
14173394
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
136 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


