Performance in Lighting - A0688 profil renfort d'étrier en inox pour GUELL3 - 14461104

CopieCopie
Performance in Lighting - A0688 profil renfort d'étrier en inox pour GUELL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944080233

Réf. Sonepar

00117408023

Réf. Fournisseur

14461104

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

A0688 profil renfort d'étrier en inox pour GUELL3