Performance In Lighting - Adattatore Insert+ 1 Gr3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - gris
matériau - autre
longueur - 255 mm
largeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367630404
Réf. Sonepar
03660763040
Réf. Fournisseur
310477
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
gris
matériau
autre
longueur
255 mm
largeur
85 mm
transparent
Non
hauteur
68 mm
Adattatore Insert+ 1 Gr3