Performance In Lighting - Adattatore Insert+ 2 An3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - anthracite
matériau - autre
longueur - 315 mm
largeur - 119 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367632606
Réf. Sonepar
03660763260
Réf. Fournisseur
310489
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
anthracite
matériau
autre
longueur
315 mm
largeur
119 mm
transparent
Non
hauteur
102 mm
Adattatore Insert+ 2 An3