Performance in Lighting - Adattatore Insert+ 2 Gr3 - 310488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 119 mm
longueur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367632590
Réf. Sonepar
03660763259
Réf. Fournisseur
310488
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
119 mm
longueur:
315 mm
hauteur:
102 mm
transparent:
Non
Adattatore Insert+ 2 Gr3
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


