Performance in Lighting - Attaches et consoles 40° double pour poteau D42, pour Chip ovale 25 - 000810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - autre
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367008104
Réf. Sonepar
00094000810
Réf. Fournisseur
000810
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
autre
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
Attaches et consoles 40° double pour poteau D42, pour Chip ovale 25
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.



