Performance in Lighting - Boitier d'encastrement pour Insert+ 1 - 310475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 7...7 W
application - mur creux
diamètre max. de luminaire - 0 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367630077
Réf. Sonepar
03660763007
Réf. Fournisseur
310475
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
application:
mur creux
diamètre max. de luminaire:
0 mm
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
51 mm
longueur d’encastrement:
220 mm
épaisseur min. de plafond:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm