Performance In Lighting - Box Alim 1100W 1,8A-380-415V DALI pour Square Pro 96/4- A/I - A/M - C/I - ELL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 400...400 V
courant de sortie - 1800...1800 mA
puissance de sortie - 1100...1100 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944138149
Réf. Sonepar
03660413814
Réf. Fournisseur
3103471
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
statique
variation DALI
Oui
tension de sortie
400...400 V
courant de sortie
1800...1800 mA
puissance de sortie
1100...1100 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
longueur
450 mm
largeur
396 mm
hauteur
156 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe d'alimentation BOX ALIM 1100W 1,4A-4CH- IP66 380-415V 50/60 Hz DIM DALI pour Square Pro 96/4 - A/I - A/M - C/I - ELL. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d?une longueur de