Performance in Lighting - BRACKET A+ PW - 3119403

CopieCopie
Performance in Lighting - BRACKET A+ PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367736700

Réf. Sonepar

03660773670

Réf. Fournisseur

3119403

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

3.6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BRACKET A+ PW

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.