Performance in Lighting - Bride Verticale Square Pro-94 - 14474594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 551 mm
longueur - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SQUARE PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021944107183
Réf. Sonepar
00117410718
Réf. Fournisseur
14474594
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
551 mm
longueur:
575 mm
hauteur:
523 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non