Performance in Lighting - Carénage déco pour ORION H Couleur Blanc - 3106289

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693409

Réf. Sonepar

03660769340

Réf. Fournisseur

3106289

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

130 mm

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Carénage déco pour ORION H Couleur Blanc