Performance in Lighting - Carénage déco pour ORION V Couleur Blanc - 3106286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 200 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367693379
Réf. Sonepar
03660769337
Réf. Fournisseur
3106286
Marque
Performance in Lighting
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
200 mm
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré



