Performance in Lighting - Console Nikko+ 27 Anthracite - 000422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 236 mm
longueur - 277 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367004229
Réf. Sonepar
00094000422
Réf. Fournisseur
000422
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
236 mm
longueur:
277 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


