Performance in Lighting - CONTROLLER TOUCH DMX BLACK - 3117845

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • mode de commande - DMX

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • avec cadre/support de montage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367732832

Réf. Sonepar

03660773283

Réf. Fournisseur

3117845

Marque

Performance in Lighting

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

mode de commande:

DMX

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONTROLLER TOUCH DMX BLACK

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.