Performance In Lighting - Cricket+ 10 5 C/I 830 Inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 415 lm
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367706130
Réf. Sonepar
03660770613
Réf. Fournisseur
3109819
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
415 lm
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse fournie
Oui
charge max.
6000 kg
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection
I
diamètre externe
105 mm
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
5...5 W
appareillage
driver LED courant constant
orientable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
158 mm
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
82 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Oui
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
température de surface max.
41 °C
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
96.4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
91.8 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
108 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Encastré de sol de profondeur réduite, LED, IP67, IK10, Classe I. Raccordement par système Waterstop étanche. Boitier d'encastrement à commander séparément.