Performance In Lighting - Cricket+15 14 C/I 840 Inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1069 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367700497
Réf. Sonepar
03660770049
Réf. Fournisseur
3108363
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1069 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
96.4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
91.8 %
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
14...14 W
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
148 mm
diamètre externe
190 mm
largeur d'encastrement
330 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
170 mm
longueur d’encastrement
345 mm
charge max.
6000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
température de surface max.
44 °C
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Cricket+15 14 C/I 840 Inox