Performance in Lighting - DRIVER BOX 1000-1,4A-1+1CH-DMX ACC. - 3116297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 260...520 V
courant de sortie - 1400...1400 mA
puissance de sortie - 1000...1000 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367725391
Réf. Sonepar
03660772539
Réf. Fournisseur
3116297
Marque
Performance in Lighting
tension de sortie:
260...520 V
courant de sortie:
1400...1400 mA
puissance de sortie:
1000...1000 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
544 mm
largeur:
149 mm
hauteur:
146.5 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
1060 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


