Performance in Lighting - DRIVER BOX 600-2A-1CH-RPA ACC. - 3118130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 172...360 V
courant de sortie - 300...3000 mA
puissance de sortie - 100...600 W
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367733228
Réf. Sonepar
03660773322
Réf. Fournisseur
3118130
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
tension de sortie:
172...360 V
courant de sortie:
300...3000 mA
puissance de sortie:
100...600 W
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
335 mm
largeur:
144 mm
hauteur:
59 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
600 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non