Performance in Lighting - Eko+26 Led SMD 18W 3000K Hf Blanc - 303635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1161 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 123.66 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367617085
Réf. Sonepar
03660303635
Réf. Fournisseur
303635
Marque
Performance in Lighting
flux lumineux utile:
1161 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
123.66 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
96.6 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95.4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
93.5 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
119 mm
diamètre externe:
293 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de : Boîtier, cercle et écrans en aluminium moulé sous pression peint / Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement / Cercle et écrans solidaires avec le diffuseur / Joint en EPDM / Vis de fermeture en acier inox / Ne permet pas le câblage traversant / Les versions LED SMD sont équipées avec platine mid-power / Système avec carte LED basculante pour faciliter le câblage en phase d'installation. / Charge maximum commutable 400 W pour lampes à incandescence ou 200 W pour lampes fluorescentes / Capteur à hyper fréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz / Grâce à l'intégration d'un module de protection à l'intérieur du capteur, il est possible d'installer plus d'appareils dans le même espace sans risque d'interférences réciproques / Champ maximum de détection jusqu'à 8 m






