Performance in Lighting - ELIA FL L3 150W 857 60° ON/OFF - GWF1100RH857

CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA FL L3 150W 857 60° ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035593550

Réf. Sonepar

08356559355

Réf. Fournisseur

GWF1100RH857

Marque

Performance in Lighting

ELIA FL L3 150W 857 60° ON/OFF

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.