Performance in Lighting - Flangia Tirafondi Kha City 26 - 3115347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - autre
largeur - 450 mm
profondeur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367722857
Réf. Sonepar
03660772285
Réf. Fournisseur
3115347
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
largeur:
450 mm
profondeur:
440 mm
hauteur:
440 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
adapté au diamètre du tuyau:
1 mm
profondeur d’introduction:
500 mm
poids:
7 kg