Performance in Lighting - Grille de protection LAMA + - 14475620

CopieCopie
Performance in Lighting - Grille de protection LAMA +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944107879

Réf. Sonepar

00117475620

Réf. Fournisseur

14475620

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

acier

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Grille de protection LAMA+ IK10