Performance in Lighting - Grille Protection Square Pro - 14474201

CopieCopie
Performance in Lighting - Grille Protection Square Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021944107152

Réf. Sonepar

00117410715

Réf. Fournisseur

14474201

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

742 mm

largeur:

540 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

GRILLE PROTECTION SQUARE PRO