Performance in Lighting - GUELL 1+ Visière - LTF1A3152

CopieCopie
Performance in Lighting - GUELL 1+ Visière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367752915

Réf. Sonepar

08356775291

Réf. Fournisseur

LTF1A3152

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

320 mm

largeur:

256 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Oui

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

GUELL 1+ visière A40/W RAL gris

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.