Performance in Lighting - GUELL 2+ Protective grid - LTF1A5203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
largeur - 370 mm
longueur - 270 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367752953
Réf. Sonepar
08356775295
Réf. Fournisseur
LTF1A5203
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
largeur:
370 mm
longueur:
270 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GUELL 2+ grille de protection IK10 RAL anthracite
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


