Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Performance In Lighting - GUELL 2-S-W, projecteur LED symetrique extensif IP66-IK07-103W-13233lm-4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 114 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 11863 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021944073815

Réf. Sonepar

00117407381

Réf. Fournisseur

06094094

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

puissance du système

114 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

11863 lm

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

130000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

16198...16198 lm

puissance de lampe acceptée

105...105 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

1400...1400 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

130000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

95.7 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

94 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

88.3 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

319 mm

hauteur/profondeur

85 mm

longueur

400 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

111 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

GUELL 2-S-W, projecteur LED symétrique EXTENSIF IP66-IK07-105W-11863lm-4000K