Performance in Lighting - Kha 5/I-Led 1X15W 3K-04-Etrc - 06059904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 550 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944064332
Réf. Sonepar
00117406433
Réf. Fournisseur
06059904
Marque
Performance in Lighting
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
550 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
1182 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
stèle
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
91 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
82.8 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
62.2 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
155 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
40
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






