fin de vie

Performance in Lighting - KIT DE SUSPENSION ESALITE 6KL - GWS6921

CopieCopie
Performance in Lighting - KIT DE SUSPENSION ESALITE 6KL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035007415

Réf. Sonepar

00047500741

Réf. Fournisseur

GWS6921

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

1000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

KIT DE SUSPENSION ESALITE 6KL

Les Atouts de la gamme:

ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.