Performance in Lighting - Kit Driver-Cv 500W 48V - 310951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie - 0...10410 mA
puissance de sortie - 500...500 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367665062
Réf. Sonepar
03660766506
Réf. Fournisseur
310951
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie:
0...10410 mA
puissance de sortie:
500...500 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
264 mm
largeur:
108 mm
hauteur:
45.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
autre
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
500 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non