Performance in Lighting - Kit étrier extra-rotation pour TYK+20 - 3108557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 166 mm
longueur - 203.5 mm
hauteur - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367700992
Réf. Sonepar
03660770099
Réf. Fournisseur
3108557
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
166 mm
longueur:
203.5 mm
hauteur:
178 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


