Performance in Lighting - KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO SING.GR - GW87881

CopieCopie
Performance in Lighting - KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO SING.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 400 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564786103

Réf. Sonepar

00047004630

Réf. Fournisseur

GW87881

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

largeur:

400 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

2 kg

URBAN [O3] - FIXATION TÊTE POTEAU SIMPLE - 0,4 m - GRIS GRAPHITE

Les Atouts de la gamme:

Urban [O3] est un système d’éclairage urbain modulaire qui allie à merveille design et innovation. Les différentes configurations d’installation (poteau, tête de poteau, support latéral, suspension) et le large éventail d’optiques proposées assurent l’éclairage en milieu urbain garantissent des économies d’énergie et le respect de l’environnement. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui se fondent parfaitement dans le contexte des parcs et jardins.