Performance in Lighting - KIT FLAP XEPI 90 WH87 - 3117298
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 0.242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367730470
Réf. Sonepar
03660773047
Réf. Fournisseur
3117298
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
0.242 mm
largeur:
0.242 mm
hauteur/profondeur:
0.082 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


