Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 62 BK81 - 3116074

CopieCopie
Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 62 BK81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833115551

Réf. Sonepar

03660311555

Réf. Fournisseur

3116074

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

0.045 mm

largeur:

0.045 mm

hauteur/profondeur:

0.035 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

KIT VISOR ASYM XEPI 62 BK81