Performance in Lighting - KIT VISOR XEPI 90 BK81 - 3116069

CopieCopie
Performance in Lighting - KIT VISOR XEPI 90 BK81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 0.075 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833115506

Réf. Sonepar

03660311550

Réf. Fournisseur

3116069

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

0.075 mm

largeur:

0.075 mm

hauteur/profondeur:

0.057 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

KIT VISOR XEPI 90 BK81

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.