Performance in Lighting - Kit Volets Tyk+ 20 Bk81 - 3112970

CopieCopie
Performance in Lighting - Kit Volets Tyk+ 20 Bk81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367712940

Réf. Sonepar

03660771294

Réf. Fournisseur

3112970

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

27 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Kit Volets Tyk+ 20 Bk81

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.