Performance in Lighting - Mimik 10 M, applique LED 10W, optique C/I20, 3000K, anthracite - 304835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 10000 mm
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367642322
Réf. Sonepar
03660764298
Réf. Fournisseur
304835
Marque
Performance in Lighting
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
10000 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
anthracite
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


