fin de vie

Performance In Lighting - Norma+120 25 S/EW 840 Gr-Ral7035 1-10Vop - 306161

CopieCopie
Performance In Lighting - Norma+120 25 S/EW 840 Gr-Ral7035 1-10Vop

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 25 W

  • flux lumineux utile - 3002 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944119582

Réf. Sonepar

03660411958

Réf. Fournisseur

306161

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

25 W

flux lumineux utile:

3002 lm

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

largeur:

1260 mm

douille:

autre

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

5

longueur:

63.5 mm

hauteur/profondeur:

75.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

44000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

120 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19.7

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

91.4 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

87.9 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

82.3 %

variation DALI-2:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

protection de la surface du boîtier:

non traité

facteur de puissance (cos phi):

0.97

Norma+120 25 S/Ew 840 Gr-Ral7035 1-10Vop