Performance In Lighting - Nouvelle Borne Delta 33 D Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
hauteur de point lumineux - 1.13 m
diamètre du fin bout du mât - 130 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367081367
Réf. Sonepar
00094008136
Réf. Fournisseur
008136
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
autre
matériau
aluminium
hauteur de point lumineux
1.13 m
diamètre du fin bout du mât
130 mm
couleur
noir
forme étagée
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
longueur totale
1.13 m
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Oui
console
sans
Nouvelle Borne Delta 33 D Noir