Performance in Lighting - Ombra 1000 40 S/I 830 Dali - 305843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
classe de protection - I
facteur de puissance (cos phi) - 1000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367661033
Réf. Sonepar
03660766103
Réf. Fournisseur
305843
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
1000
Panneau LED:
Non