Performance in Lighting - Ombra 1500 60 S/I 830 Dali - 305855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 54 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367661156
Réf. Sonepar
03660766115
Réf. Fournisseur
305855
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance du système:
54 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
Panneau LED:
Non