Performance in Lighting - Ombra 1500 60 S/I 840 Dali - 305858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
classe de protection - I
facteur de puissance (cos phi) - 1500
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367661187
Réf. Sonepar
03660766118
Réf. Fournisseur
305858
Marque
Performance in Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
1500
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


