Performance in Lighting - OTR Cabl 3,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-3 - 310668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 3000 mm
diamètre - 1.5 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833092302
Réf. Sonepar
03660309230
Réf. Fournisseur
310668
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
3000 mm
diamètre:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non