Performance in Lighting - OTR Ip40 Carter Asym Adapt S-9209/Ip40-W - 310593

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Ip40 Carter Asym Adapt S-9209/Ip40-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833091558

Réf. Sonepar

03660309155

Réf. Fournisseur

310593

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Ip40 Carter Asym Adapt S-9209/Ip40-W